text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille AOG-Kit pro letadla ve vozíku na nářadí 13224a WT/TS d.381mm š.581mm v.455mm 179 ks.


Klíčové vlastnosti vozíku na nářadí: pro údržbu letadel a vrtulníkůvýjimečně robustní a odolný vozík na nářadí pro profesionální použití, vyrobený z lehkého polypropylenu6 snadno odnímatelný, uzamykatelné zásuvky s průhlednými víky s výsuvným dorazem ve 2 různých výškáchs jedním horním a jedním předním odnímatelným víkem1 odnímatelná přihrádka se 2 úchy

Objednací číslo G1385.113.224
Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PH 4
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PH 4
Počet šroubováků s drážkou 3
Počet nástrčných vložek 38
Počet očkoplochých klíčů 3
Celkový počet nástrojů 177
Počet měřicích nástrojů 3
Počet kleští 6
Počet očkoplochých klíčů 29
Počet šestihranných klíčů 13
Počet nastavitelných klíčů 1
Počet bitových vložek 30
Počet ráčnových klíčů 3
Počet sekáčů a průbojníků 4
Počet kladiv 2
Počet pil 1
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 32000
Type Tool Set

Popis

Klíčové vlastnosti vozíku na nářadí: pro údržbu letadel a vrtulníkůvýjimečně robustní a odolný vozík na nářadí pro profesionální použití, vyrobený z lehkého polypropylenu6 snadno odnímatelný, uzamykatelné zásuvky s průhlednými víky s výsuvným dorazem ve 2 různých výškáchs jedním horním a jedním předním odnímatelným víkem1 odnímatelná přihrádka se 2 úchyty a 2 průhlednými víky zásuvek pod horním víkemzásuvky lze díky nasazeným průhledným víkům používat jako samostatný box na nářadí2 hladce se pohybující dvojitá kolečka na straně teleskopické rukojetivýsuvná teleskopická rukojeť a 2 boční madlaodolný proti Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejůmzamykatelný na 3 místech visacím zámkem. Obsah: 179 nástrojů ve vložkách TCS

Čísla materiálu

Objednací číslo G1385.113.224
EAN 4018754247653
UBB 500627653479
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 98814910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.