text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vložka zapalovací svíčky 54MH-16 mm


Pro použití ve stísněných prostorech s kloubovým nářadím 3/8" nebo 1/2 se čtyřhranem nebo tommy tyčí Ø 8 mm, Se silnými magnety v ploše šestihranu, které bezpečně drží zapalovací svíčku na šestihranu, Široký otvor dává prostor zapalovací svíčce a usnadňuje její nasazení na zásuvku ve stísněných prostorech, Keramické jádro zapalovací svíčky zůstává nedot

Objednací číslo G2520.000.054
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 64
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 64
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 105
Type Socket Wrench with Magnet

Popis

Pro použití ve stísněných prostorech s kloubovým nářadím 3/8" nebo 1/2 se čtyřhranem nebo tommy tyčí Ø 8 mm, Se silnými magnety v ploše šestihranu, které bezpečně drží zapalovací svíčku na šestihranu, Široký otvor dává prostor zapalovací svíčce a usnadňuje její nasazení na zásuvku ve stísněných prostorech, Keramické jádro zapalovací svíčky zůstává nedotčeno, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, leštěná hlava, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavice jemně broušené

Čísla materiálu

Objednací číslo G2520.000.054
EAN 4010886636343
UBB 203183008689
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6363470
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.