text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM

Objednací číslo 4R181271
Šířka 225
Výška 115
Délka 225
Rychlost otáčení (1/min) 10000
Hmotnost stroje (kg) 0.84
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Průměr brusného kotouče (mm) 152

Specifikace

Šířka 225
Výška 115
Délka 225
Rychlost otáčení (1/min) 10000
Hmotnost stroje (kg) 0.84
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Průměr brusného kotouče (mm) 152
Vibrace (m/s²) 11.86
Maximální provozní tlak (psi) 89.923
Počet otvorů brusného kotouče 6
Požadovaný objem vzduchu 212

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R181271
EAN 3148517894518
UBB 500637324293
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky V.252F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.