text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70

Specifikace

Šířka 95
Výška 120
Zdvih (mm) 5
Délka 288
Rychlost otáčení (1/min) 8500
Hmotnost stroje (kg) 2.1
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Upevnění brusiva Upínání
Šířka základní desky (mm) 95
Délka základní desky (mm) 170
Vibrace (m/s²) 53.8
Maximální provozní tlak (psi) 89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 115

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky V.260F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.