Hadice a navijáky
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
2P479319
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
Fabric-reinforced hose set hose dm 15x9mm L5m PVC fabric, light green safety cou
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P479319
Barva
Zelená
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3
Třída kvality
Jiný
Teplota (°C)
-15 - 60
Požární odolnost podle UL94
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3
Třída kvality
Jiný
Teplota (°C)
-15 - 60
Požární odolnost podle UL94
Jiný
Schváleno podle UR
Ne
Materiál
Jiný
Jmenovitý průměr (mm)
9
Otevřený (dodatečně montovatelný)
Ne
Schváleno podle NF F 16-101
Ne
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
NBR/PVC
Materiál vnější stěny
NBR/PVC
Barva vnitřní stěny
Jiný
Barva vnější stěny
Zelená
Schváleno podle DIN 5510
Ne
Značka
Riegler
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P479319
EAN
4047322372589
UBB
500581490272
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
113786