Spojovací hadice
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Spojovací hadice
2Q601443
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 8 mm external dm 12 mm length 60 m green CONTINENTAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Q601443
Tloušťka stěny (mm)
2
Poloměr ohybu (mm)
22
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
5/16 palce
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2
Poloměr ohybu (mm)
22
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
5/16 palce
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Barva vnější stěny
Zelená
Značka
Continental
Komoditní kód
39173300
Type
5910001653
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
4000822348