Spojovací hadice
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Spojovací hadice
5K702994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 6 mm external dm 10 mm length 100 m green CONTINENTAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K702994
Tloušťka stěny (mm)
2
Poloměr ohybu (mm)
20
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2
Poloměr ohybu (mm)
20
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Barva vnější stěny
Zelená
Značka
CONTINENTAL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K702994
UBB
500726967143
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
4000822347