text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL


Objednací číslo 7U430224
Tloušťka stěny (mm) 3.2
Poloměr ohybu (mm) 60
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Jmenovitý průměr 5/8 palce
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 3.2
Poloměr ohybu (mm) 60
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Jmenovitý průměr 5/8 palce
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Barva vnější stěny Zelená
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U430224
UBB 500726967556
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 4000822352
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.