Spojovací hadice
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Spojovací hadice
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9W943994
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
65
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
65
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Barva vnější stěny
Zelená
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
4000822351