Spojovací hadice
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Spojovací hadice
7Q028363
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q028363
Tloušťka stěny (mm)
2.5
Poloměr ohybu (mm)
38
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
3/8 palce (10)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2.5
Poloměr ohybu (mm)
38
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Jmenovitý průměr
3/8 palce (10)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Barva vnější stěny
Zelená
Type
5910001621
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q028363
UBB
500726967309
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
4000822350