text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Tools
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
U1108.096.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 5158 HSS-G 3/8 Left
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1108.096.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
BSPF
Počet zubů na palec
19
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Levý (LH)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
BSPF
Počet zubů na palec
19
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Levý (LH)
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
110
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1108.096.001
UBB
240203303617
UNSPSC
27110000