Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1011.080.100
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 8X1,00 Left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1011.080.100
Vnější průměr (mm)
25
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
8
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
25
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
8
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
0.87
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1011.080.100
UBB
240203302130
UNSPSC
27110000