text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Objednací číslo U1011.080.075
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 25
Výška 9
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 25
Výška 9
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 8
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS
Směr řezu Levý (LH)
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Objednací číslo U1011.080.075
UBB 240203302056
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.