text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Tools
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
U1011.200.150
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 20X1,50 Left
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1011.200.150
Vnější průměr (mm)
45
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
45
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
95
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1011.200.150
UBB
240203303120
UNSPSC
27110000