Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1011.180.150
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 18X1,50 Left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1011.180.150
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
110
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1011.180.150
UBB
240203303047
UNSPSC
27110000