Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1011.100.125
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 10X1,25 Left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1011.100.125
Vnější průměr (mm)
30
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
10
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
30
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
10
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
41
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1011.100.125
UBB
240203302395
UNSPSC
27110000