Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1007.180.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 18 Left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Plný popis
Objednací číslo
U1007.180.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
18
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
18
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1007.180.001
UBB
240203300647
UNSPSC
27110000