Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1007.140.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 14 Left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Plný popis
Objednací číslo
U1007.140.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
14
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1007.140.001
UBB
240203300498
UNSPSC
27110000