Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1007.120.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 12 Left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1007.120.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
12
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
12
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Levý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
0.7
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1007.120.001
UBB
240203300316
UNSPSC
27110000