text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko HSS-G 1 Inch


Objednací číslo U1075.254.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 65
Výška 25
Typ závitu NPT
Počet zubů na palec 11.5
Řezný materiál Jiný
Velikost závitu (palce) 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 65
Výška 25
Typ závitu NPT
Počet zubů na palec 11.5
Řezný materiál Jiný
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Fabory
Váha kusu (g) 355
HS kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1075.254.001
UBB 240202508331
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.