Závitová očka
Všechny kategorie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitová očka
U1075.317.001
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
Fabory Závitové očko HSS-G 1.1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1075.317.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
75
Typ závitu
NPT
Počet zubů na palec
11.5
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
75
Typ závitu
NPT
Počet zubů na palec
11.5
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
500
Komoditní kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1075.317.001
UBB
240202508414
UNSPSC
27110000