text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko DIN 5158 HSS-G 2.1/2


Objednací číslo U1105.635.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 120
Výška 22
Typ závitu BSPF
Počet zubů na palec 11
Řezný materiál Jiný
Velikost závitu (palce) Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 120
Výška 22
Typ závitu BSPF
Počet zubů na palec 11
Řezný materiál Jiný
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 800
HS kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1105.635.001
UBB 240202513851
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.