text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko DIN 5158 HSS-G 1 Inch


Objednací číslo U1105.254.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 65
Typ závitu G
Velikost závitu (metrická) 25.4
Počet zubů na palec 11
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 65
Typ závitu G
Velikost závitu (metrická) 25.4
Počet zubů na palec 11
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Fabory
Váha kusu (g) 240
Komoditní kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1105.254.001
UBB 240202512861
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.