text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 5158 HSS-G 1/8


Numero articolo U1105.031.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 30
Typ závitu G
Velikost závitu (metrická) 3.1
Počet zubů na palec 28
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Confezionato per 1

Specifiche

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 30
Typ závitu G
Velikost závitu (metrická) 3.1
Počet zubů na palec 28
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 65
Komoditní kód 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1105.031.001
UBB 240202512119
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.