Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1037.018.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G NR. 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Plný popis
Objednací číslo
U1037.018.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
UNF
Počet zubů na palec
72
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
UNF
Počet zubů na palec
72
Řezný materiál
Jiný
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1037.018.001
UBB
240202505287
UNSPSC
27110000