Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1005.450.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 45
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1005.450.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
90
Výška
36
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
45
Rozteč závitů (mm)
4.5
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
90
Výška
36
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
45
Rozteč závitů (mm)
4.5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
25.1
Komoditní kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1005.450.001
UBB
240202491405
UNSPSC
27110000