Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1009.030.035
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 3X0,35
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1009.030.035
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Výška
5
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
3
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Výška
5
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
3
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
9
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1009.030.035
UBB
240202492072
UNSPSC
27110000