text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Round Die M34 x 1.5 MF HSS 65 x 18mm


Cikkszám U1009.340.150
Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 65
Thread type MF
Thread size (metric) 34
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS
Brand Fabory
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 65
Thread type MF
Thread size (metric) 34
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS
Brand Fabory
Weight per piece (g) 235
Commodity code 8207403000
Type Round Die

Cikkszámok

Cikkszám U1009.340.150
UBB 240202499598
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.