Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1009.320.300
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 32X3,00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Plný popis
Objednací číslo
U1009.320.300
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
65
Výška
25
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
65
Výška
25
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
32
Rozteč závitů (mm)
3
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1009.320.300
UBB
240202499184
UNSPSC
27110000