text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Tools
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
U1009.260.200
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 26X2,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1009.260.200
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
26
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
26
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
200
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1009.260.200
UBB
240202497774
UNSPSC
27110000