text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 24X1,25


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Objednací číslo U1009.240.125
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 55
Výška 16
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 24
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 55
Výška 16
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 24
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Objednací číslo U1009.240.125
UBB 240202497022
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.