Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1009.210.150
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 21X1,50
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1009.210.150
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
21
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2.45
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1009.210.150
UBB
240202496297
UNSPSC
27110000