Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1009.180.200
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 18X2,00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1009.180.200
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
45
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
30.76
Komoditní kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1009.180.200
EAN
8715494451000
UBB
240202495794
UNSPSC
27110000