Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1005.018.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 1,8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1005.018.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
1.8
Rozteč závitů (mm)
0.25
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
1.8
Rozteč závitů (mm)
0.25
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
5
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1005.018.001
UBB
240202479384
UNSPSC
27110000