Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1029.111.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 7/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Plný popis
Objednací číslo
U1029.111.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
30
Výška
11
Typ závitu
UNC
Počet zubů na palec
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
30
Výška
11
Typ závitu
UNC
Počet zubů na palec
14
Řezný materiál
Jiný
Velikost závitu (palce)
7/16 palce
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1029.111.001
UBB
240202503530
UNSPSC
27110000