text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 3/4


Objednací číslo U1037.191.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 45
Výška 14
Typ závitu UNF
Počet zubů na palec 16
Řezný materiál Jiný
Velikost závitu (palce) 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 45
Výška 14
Typ závitu UNF
Počet zubů na palec 16
Řezný materiál Jiný
Velikost závitu (palce) 3/4 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 100
HS kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1037.191.001
UBB 240202506848
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.