text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 3/4


Objednací číslo U1029.191.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 45
Typ závitu UNC
Počet zubů na palec 10
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 3/4 palce
Značka Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 45
Typ závitu UNC
Počet zubů na palec 10
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 3/4 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 151.2
HS kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1029.191.001
UBB 240202503951
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.