Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1087.063.001
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
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
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Plný popis
Objednací číslo
U1087.063.001
Model
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Typ závitu
BSW
Počet zubů na palec
20
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Model
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Typ závitu
BSW
Počet zubů na palec
20
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1087.063.001
UBB
240202509248
UNSPSC
27110000