text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitová očka
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
U1029.063.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1029.063.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Typ závitu
UNC
Počet zubů na palec
20
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
20
Typ závitu
UNC
Počet zubů na palec
20
Řezný materiál
HSS
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
11
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1029.063.001
UBB
240202503209
UNSPSC
27110000