Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1115.220.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-E M 22
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1115.220.001
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
55
Výška
22
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
22
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
55
Výška
22
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
22
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
240
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1115.220.001
UBB
240203295615
UNSPSC
27110000