text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 27X1,50


For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszám U1632.270.150
Design Závitová matice
Výška 18
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 27
Rozteč závitů (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Závitová matice
Výška 18
Typ závitu MF
Velikost závitu (metrická) 27
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál Jiný
Značka Fabory

Leírás

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszámok

Cikkszám U1632.270.150
UBB 240203266251
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.