Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1632.260.200
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
Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 26X2,00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Plný popis
Objednací číslo
U1632.260.200
Design
Závitová matice
Výška
16
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
26
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová matice
Výška
16
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
26
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1632.260.200
UBB
240203266178
UNSPSC
27110000