Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1632.260.150
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
Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 26X1,50
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1632.260.150
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
50
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
26
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
50
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
26
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
145
Type
Hexagon Die Nut
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1632.260.150
UBB
240203266095
UNSPSC
27110000