Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1622.180.001
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
Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 18
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1622.180.001
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
130
Komoditní kód
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1622.180.001
UBB
240203259082
UNSPSC
27110000