text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 12


Referência U1622.120.001
Design Závitová matice
Vnější průměr (mm) 36
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál HSS
Značka Fabory
Embalado por 1

Especificações

Design Závitová matice
Vnější průměr (mm) 36
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál HSS
Značka Fabory
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1622.120.001
EAN 8715494187992
UBB 240203258746
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.