text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G 7/8


Objednací číslo U1666.222.001
Design Závitová matice
Vnější průměr (mm) 50
Typ závitu BSW
Počet zubů na palec 9
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 7/8 palce
Značka Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová matice
Vnější průměr (mm) 50
Typ závitu BSW
Počet zubů na palec 9
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 7/8 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 230
HS kód 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Čísla materiálu

Objednací číslo U1666.222.001
UBB 240203305778
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.