text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Synspec B.V.
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Záhlubníky
U6381.060.025
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
Fabory Záhlubník right hand cutting HSS TiAlN 6,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U6381.060.025
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
71
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Průměr záhlubníku (mm)
3.2 - 6
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
71
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Průměr záhlubníku (mm)
3.2 - 6
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Type
right hand cutting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
373
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6381.060.025
EAN
8715494639187
UBB
500500223622
UNSPSC
20102007