Synspec B.V.
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
Vrtání
Záhlubníky
U6375.005.010
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
Fabory Záhlubník right hand cutting HSS TiAlN 5-10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U6375.005.010
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
48
Řezný materiál
HSS-E
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
5 - 10
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
48
Řezný materiál
HSS-E
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
5 - 10
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
14
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6375.005.010
EAN
8715494638920
UBB
500500220248
UNSPSC
20102007