Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
U6330.063.001
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
Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS HSS 6,3MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
U6330.063.001
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
44
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
6.3 - 6.3
Značka
Fabory
Coating
HSS
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
44
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
6.3 - 6.3
Značka
Fabory
Coating
HSS
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6330.063.001
EAN
8715494638142
UBB
500500210181
UNSPSC
20102007