Synspec B.V.
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
Vrtání
Záhlubníky
U6330.150.001
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
Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS HSS 15,0MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
U6330.150.001
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
15 - 15
Značka
Fabory
Coating
HSS
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
15 - 15
Značka
Fabory
Coating
HSS
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6330.150.001
EAN
8715494638258
UBB
500500211254
UNSPSC
20102007